品番 : EA948C-107
品名 : M5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR5X50-SV |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5×50 | レバー長さ(A) | 40mm |
| ハンドル全高(B) | 31mm | 歯数 | 16 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L) |
| ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:135N 許容締付力:3.1kN |
カラー | シルバー |
| 質量 | 49g | ||
| 亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ | |||
| マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 | |||
| クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。 | |||
| 狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/02/03 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1212ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。