品番 : EA948C-125
品名 : M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR8X40-SV |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8×40 | レバー長さ(A) | 65mm |
ハンドル全高(B) | 42.5mm | 歯数 | 20 |
規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L) |
ねじ締付力 | 回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN |
カラー | シルバー |
質量 | 110g | ||
亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ | |||
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 | |||
クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。 | |||
狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/08/21 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1258ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。