詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CA-122

品名 : 75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LL75T
ねじサイズ M12 レバー長さ 75mm
ハンドル全高 72mm 材質 ボス:S45C(メラミン塗装)、
シャフト:SS400(メラミン塗装)、
グリップ:ABS樹脂
質量 260g
RoHS対応品
※ボスとシャフトは接着固定されていますので、取外しできません。
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/01 20:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CA-121 50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
EA948CA-122 75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
EA948CA-123 100mm/M16 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:75mm     B:72mm     E:30mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top