品番 : EA948CA-123
品名 : 100mm/M16 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LL100T |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | レバー長さ | 100mm |
| ハンドル全高 | 90mm | 材質 | ボス:S45C(メラミン塗装)、 シャフト:SS400(メラミン塗装)、 グリップ:ABS樹脂 |
| 質量 | 420g | ||
| RoHS対応品 | |||
| ※ボスとシャフトは接着固定されていますので、取外しできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/02 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CA-121 50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー |
| EA948CA-122 75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバー |
| EA948CA-123 100mm/M16 [スチール製]雌ねじロッキングレバー |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。