詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CA-96

品名 : M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TL12X50N
ねじサイズ M12×50 レバー長さ 106mm
ハンドル全高 68.5mm 歯数 24
ねじ締付力 回し半径:106mm
許容荷重:420N
許容締付力:18.6kN
材質 本体・ねじ:スチール(SUM22L)、
グリップ:フェノール樹脂
質量 310g
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。
安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 21:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CA-91 M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
EA948CA-92 M10x40mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
EA948CA-93 M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
EA948CA-94 M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
EA948CA-96 M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
EA948CA-97 M12x60mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top