品番 : EA948CA-97
品名 : M12x60mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TL12X60N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12×60 | レバー長さ | 106mm |
| ハンドル全高 | 68.5mm | 歯数 | 24 |
| ねじ締付力 | 回し半径:106mm 許容荷重:420N 許容締付力:18.6kN |
材質 | 本体・ねじ:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂 |
| 質量 | 320g | ||
| ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 | |||
| 握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。 | |||
| 安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。