品番 : EA948CB-102
品名 : M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR5X15-OG |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M5×15 | レバー長さ | 40mm |
ハンドル全高 | 31mm | 歯数 | 16 |
規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:135mm 許容締付力:3.1kN |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L) |
カラー | オレンジ |
質量 | 41g | ||
亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ | |||
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 | |||
クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。 | |||
狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/10/05 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1258ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。