詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CB-114

品名 : M6x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 FKR6X25-OG
ねじサイズ M6×25 レバー長さ 40mm
ハンドル全高 31mm 歯数 16
規格(適応工具の呼び) (-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力 回し半径:30mm
許容荷重:215N
許容締付力:4.3kN
材質 レバー:亜鉛ダイカスト
ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
カラー オレンジ
質量 43g
亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。
狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/03/10 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1212ページ
バリエーション一覧
EA948CB-101 M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-102 M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-103 M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-104 M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)
EA948CB-105 M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-106 M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-107 M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-111 M6x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-112 M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-113 M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-114 M6x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-115 M6x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-116 M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-117 M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-121 M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-122 M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-123 M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-124 M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-125 M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-126 M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-127 M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-131 M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-132 M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-133 M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-134 M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-135 M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-136 M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-141 M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-142 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-143 M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-144 M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-145 M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-146 M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-147 M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-148 M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
  • A:40mm     B:31㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top