品番 : EA948CB-301
品名 : M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | MKR4X10-SV |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4X10 | レバー長さ | 30mm |
| 高さ | 30mm | 歯数 | 16 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:70N 許容締付力:1.8kN |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜) |
カラー | シルバー |
| 質量 | 29g | ||
| 回し半径が小さいミニタイプ | |||
| マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1212ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。