品番 : EA948CB-310
品名 : M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | MKR5X10-SV |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M5X10 | レバー長さ | 30mm |
高さ | 30mm | 歯数 | 16 |
規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:135N 許容締付力:3.1kN |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜) |
カラー | シルバー |
質量 | 29g | ||
回し半径が小さいミニタイプ | |||
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/15 01:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1258ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。