品番 : EA948CC-102
品名 : M5 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EAL30 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5 | レバー長さ | 30mm |
| 高さ | 30mm | 歯数 | 18 |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量 | 7g | ||
| レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 | |||
| 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。