詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CC-105

品名 : M6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 EAL44A
ねじサイズ M6 レバー長さ 44mm
高さ 32.5mm 歯数 18
使用温度 -30~130℃ 材質 レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量 10g
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/18 14:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CC-102 M5 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
EA948CC-103 M6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
EA948CC-105 M6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
EA948CC-106 M6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
EA948CC-107 M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
EA948CC-109 M10 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
EA948CC-110 M12 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
EA948CC-111 M12 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • R:44mm     H:32.5mm     d:12mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top