詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CC-32

品名 : M6 雌ねじクランプレバー(シルバー)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 FKF6-SV
ねじサイズ M6×9 レバー長さ 40mm
高さ 31mm 歯数 16
規格(適応工具の呼び) (-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質 レバー:亜鉛ダイカスト、
ねじ:スチール(SUM22L)
質量 40g
亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ
クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。
狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

755 円(税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 21:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CC-31 M5 雌ねじクランプレバー(シルバー)
EA948CC-32 M6 雌ねじクランプレバー(シルバー)
EA948CC-33 M8 雌ねじクランプレバー(シルバー)
EA948CC-34 M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)
EA948CC-35 M12 雌ねじクランプレバー(シルバー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
  • A:40mm     B:31mm     G:10mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top