品番 : EA948CC-33
品名 : M8 雌ねじクランプレバー(シルバー)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKF8-SV |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×12 | レバー長さ | 65mm |
| 高さ | 42.5mm | 歯数 | 20 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:スチール(SUM22L) |
| 質量 | 90g | ||
| 亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ | |||
| クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。 | |||
| 狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CC-31 M5 雌ねじクランプレバー(シルバー) |
| EA948CC-32 M6 雌ねじクランプレバー(シルバー) |
| EA948CC-33 M8 雌ねじクランプレバー(シルバー) |
| EA948CC-34 M10 雌ねじクランプレバー(シルバー) |
| EA948CC-35 M12 雌ねじクランプレバー(シルバー) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。