品番 : EA948CE-12
品名 : M8 x 61mm アルミ回転ハンドル
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ALG20R |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×13 | グリップ径 | 20mm |
| ハンドル長さ | 61mm | 材質 | グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、 ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) |
| 質量 | 55g | ||
| ねじ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※バフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CE-11 M6 x 49mm アルミ回転ハンドル |
| EA948CE-12 M8 x 61mm アルミ回転ハンドル |
| EA948CE-13 M10x 75mm アルミ回転ハンドル |


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。