詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-13

品名 : M10x 75mm アルミ回転ハンドル

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ALG25R
ねじサイズ M10×14 グリップ径 25mm
ハンドル長さ 75mm 材質 グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、
ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
質量 95g
ねじ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RoHS対応品
※バフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。
追加説明
カタログ価格

3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 21:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CE-11 M6 x 49mm アルミ回転ハンドル
EA948CE-12 M8 x 61mm アルミ回転ハンドル
EA948CE-13 M10x 75mm アルミ回転ハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:25㎜     B:75㎜     C:16㎜     D:14㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top