詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-2

品名 : M8 x 64mm アルミハンドル

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ALG20
ねじサイズ M8×13 グリップ径 20mm
ハンドル長さ 64mm 材質 グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、
ねじ部:スチール
質量 35g
ねじ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RoHS対応品
※バフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1210ページ
バリエーション一覧
EA948CE-1 M6 x 50mm アルミハンドル
EA948CE-2 M8 x 64mm アルミハンドル
EA948CE-3 M10x 80mm アルミハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:20mm     B:64mm     C:13mm     D:13㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top