品番 : EA948CE-3
品名 : M10x 80mm アルミハンドル
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ALG25 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×14 | グリップ径 | 25mm |
| ハンドル長さ | 80mm | 材質 | グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、 ねじ部:スチール |
| 質量 | 75g | ||
| ねじ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※バフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/25 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CE-1 M6 x 50mm アルミハンドル |
| EA948CE-2 M8 x 64mm アルミハンドル |
| EA948CE-3 M10x 80mm アルミハンドル |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。