品番 : EA948CE-41
品名 : M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SRG10 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5×6 | グリップ径 | 10mm |
| ハンドル長さ | 45mm | 材質 | SUS303 |
| 質量 | 25g | ||
| 回転グリップ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/05 17:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CE-41 M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル |
| EA948CE-42 M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル |
| EA948CE-43 M 8x 68mm [ステンレス製]回転ハンドル |
| EA948CE-44 M10x 80mm [ステンレス製]回転ハンドル |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。