詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-43

品名 : M 8x 68mm [ステンレス製]回転ハンドル

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SRG16
ねじサイズ M8×8 グリップ径 16mm
ハンドル長さ 68mm 材質 SUS303
質量 100g
回転グリップ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,260 (税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/25 02:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CE-41 M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル
EA948CE-42 M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル
EA948CE-43 M 8x 68mm [ステンレス製]回転ハンドル
EA948CE-44 M10x 80mm [ステンレス製]回転ハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:16mm     B:68㎜     C:13㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top