品番 : EA948CE-51
品名 : M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FR18 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×13 | グリップ径 | 18mm |
| ハンドル長さ | 60mm | 材質 | グリップ:ポリアミド、 シャンク:SUM22(クロムメッキ) |
| 質量 | 80g | ||
| 雄ねじ | |||
| 折り曲げ型 | |||
| 取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 | |||
| ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。 | |||
| ※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、じ樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/20 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CE-51 M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル |
| EA948CE-52 M8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル |
| EA948CE-53 M10x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル |
| EA948CE-54 M12x 96mm [ナイロン製 ]回転ハンドル |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。