詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-53

品名 : M10x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 FR22B
ねじサイズ M10×15 グリップ径 22mm
ハンドル長さ 78mm 材質 グリップ:ポリアミド、
シャンク:SUM22(クロムメッキ)
質量 120g
雄ねじ
折り曲げ型
取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RoHS対応品
※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。
※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、じ樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/24 19:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CE-51 M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル
EA948CE-52 M8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル
EA948CE-53 M10x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル
EA948CE-54 M12x 96mm [ナイロン製 ]回転ハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 折り曲げ時
  • A:22mm     B:78㎜     D:22.5㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top