詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-61

品名 : M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SFR18
ねじサイズ M6 グリップ径 18mm
ハンドル長さ 59.5mm 材質 グリップ:ポリアミド、
シャンク:SUM22(クロムメッキ)
質量 69g
雌ねじ
折り曲げ式
RoHS対応品
※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。
※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、じ樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CE-61 M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル
EA948CE-62 M 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドル
EA948CE-63 M8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • 折り曲げ時
  • A:18mm     B:59.5㎜     E:8.9㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top