品番 : EA948CE-62
品名 : M 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドル
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SFR22 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | グリップ径 | 22mm |
| ハンドル長さ | 78mm | 材質 | グリップ:ポリアミド、 シャンク:SUM22(クロムメッキ) |
| 質量 | 115g | ||
| 雌ねじ | |||
| 折り曲げ式 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。 | |||
| ※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、じ樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/03/10 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CE-61 M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル |
| EA948CE-62 M 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドル |
| EA948CE-63 M8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドル |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。