詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CH-104

品名 : M5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 KCL05X50
ねじサイズ M5X50 レバー長さ 70.4mm
高さ 22.2mm クランプ力 4kN
レバー荷重 120N 使用温度 -30~90℃
材質 レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)
丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート)
スラストワッシャー:強化プラスチック
質量 38g
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向き、倒し具合、荷重を任意調整できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 17:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1213ページ
バリエーション一覧
EA948CH-101 M5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-102 M5x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-103 M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-104 M5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-105 M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-106 M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-107 M6x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-108 M6x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-109 M8x25mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-110 M8x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-111 M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-112 M8x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-113 M10x25mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-114 M10x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-115 M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
EA948CH-116 M10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • オネジ回転タイプの取付方法
  • R:70.4㎜     H:22.2㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top