品番 : EA948CH-107
品名 : M6x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KCL06X40 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6X40 | レバー長さ | 70.4mm |
| 高さ | 22.2mm | クランプ力 | 4kN |
| レバー荷重 | 120N | 使用温度 | -30~90℃ |
| 材質 | レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート) スラストワッシャー:強化プラスチック |
質量 | 41g |
| 一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。 | |||
| オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向き、倒し具合、荷重を任意調整できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/10 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1259ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。