詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CH-6

品名 : M6 雌ねじカムレバー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 KCL06
ねじサイズ M6 レバー長さ 70.4mm
高さ 22.2mm クランプ力 4kN
レバー荷重 120N 使用温度 -40~90℃
材質 レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)
丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート)
スラストワッシャー:強化プラスチック
質量 29g
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 12:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1213ページ
バリエーション一覧
EA948CH-1 M3 雌ねじカムレバー
EA948CH-2 M4 雌ねじカムレバー
EA948CH-3 M4 雌ねじカムレバー
EA948CH-4 M5 雌ねじカムレバー
EA948CH-5 M5 雌ねじカムレバー
EA948CH-6 M6 雌ねじカムレバー
EA948CH-7 M8 雌ねじカムレバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • R:70.4㎜     H:22.2㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top