品番 : EA948CH-7
品名 : M8 雌ねじカムレバー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KCL08 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | レバー長さ | 96mm |
| 高さ | 28.8mm | クランプ力 | 8kN |
| レバー荷重 | 350N | 使用温度 | -40~90℃ |
| 材質 | レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート) スラストワッシャー:強化プラスチック |
質量 | 91g |
| 一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※同一商品のメーカー旧タイプ型が混在して出荷される場合がありますが、いずれもメーカーの同一製品です。 (旧タイプ:スラストワッシャーがガラス強化繊維製/カラー:シルバー) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1213ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CH-1 M3 雌ねじカムレバー |
| EA948CH-2 M4 雌ねじカムレバー |
| EA948CH-3 M4 雌ねじカムレバー |
| EA948CH-4 M5 雌ねじカムレバー |
| EA948CH-5 M5 雌ねじカムレバー |
| EA948CH-6 M6 雌ねじカムレバー |
| EA948CH-7 M8 雌ねじカムレバー |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。