詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CJ-1

品名 : 6mm フィックスドレバー(丸穴)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 FLR6
丸穴サイズ φ6.0×13mm レバー長さ 40mm
レバー全高 27mm 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量 25g
ピンホール付
RoHS対応品
【サイズ(画像参照)】
R:40㎜  H:27㎜  d:13.5㎜
追加説明
カタログ価格

825 円(税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948CJ-1 6mm フィックスドレバー(丸穴)
EA948CJ-2 8mm フィックスドレバー(丸穴)
EA948CJ-3 10mm フィックスドレバー(丸穴)
EA948CJ-4 12mm フィックスドレバー(丸穴)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 丸穴
  • R:40mm   H:27mm   d:13.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top