品番 : EA948CJ-3
品名 : 10mm フィックスドレバー(丸穴)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FLR10 |
|---|---|---|---|
| 丸穴サイズ | φ10×18mm | レバー長さ | 80mm |
| レバー全高 | 45mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト(ZDC1) |
| 質量 | 80g | ||
| ピンホール付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/27 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CJ-1 6mm フィックスドレバー(丸穴) |
| EA948CJ-2 8mm フィックスドレバー(丸穴) |
| EA948CJ-3 10mm フィックスドレバー(丸穴) |
| EA948CJ-4 12mm フィックスドレバー(丸穴) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。