詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DA-201

品名 : M4 用 スプリングプランジャー用レンチ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PW4
適用プランジャー M4用 ハンドル幅 40mm
長さ 34mm 材質 スチール(S45C)
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

910 (税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/06 09:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1261ページ
バリエーション一覧
EA948DA-201 M4 用 スプリングプランジャー用レンチ
EA948DA-202 M5 用 スプリングプランジャー用レンチ
EA948DA-203 M6 用 スプリングプランジャー用レンチ
EA948DA-204 M8 用 スプリングプランジャー用レンチ
EA948DA-205 M10用 スプリングプランジャー用レンチ
EA948DA-206 M12用 スプリングプランジャー用レンチ
EA948DA-207 M16用 スプリングプランジャー用レンチ
EA948DA-208 M20用 スプリングプランジャー用レンチ
EA948DA-209 M24用 スプリングプランジャー用レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • L:40㎜   H:34㎜   W:7㎜   D:3.8mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top