品番 : EA948DA-209
品名 : M24用 スプリングプランジャー用レンチ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PW24 |
|---|---|---|---|
| 適用プランジャー | M24用 | ハンドル幅 | 70mm |
| 長さ | 70mm | 材質 | スチール(S45C) |
| スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。