詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DA-25

品名 : M8 軽荷重ボールプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BST8A
用途 しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用) ねじサイズ M8
本体長さ 18mm ボール径 5mm
荷重(最小~最大) 15~30N 取付け方法 ねじ込み
レンチ穴 六角 耐熱温度 100℃
材質 本体:スチール(SUM22L)、
コイルバネ:SWPA
ボール:スチール(HRC50~60)
質量 4g
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/08/21 10:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA948DA-21 M3 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-22 M4 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-23 M5 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-24 M6 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-25 M8 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-26 M10 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-27 M12 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-28 M16 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-29 M20 軽荷重ボールプランジャー
EA948DA-30 M24 軽荷重ボールプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • B:5㎜     C:18㎜     D:1.5㎜
  • 荷重表示について

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top