品番 : EA948DA-28
品名 : M16 軽荷重ボールプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BST16A |
|---|---|---|---|
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用) | ねじサイズ | M16 |
| 本体長さ | 33mm | ボール径 | 10mm |
| 荷重(最小~最大) | 65~125N | 取付け方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | 六角 | 耐熱温度 | 100℃ |
| 材質 | 本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50~60) |
質量 | 31g |
| レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/31 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。