品番 : EA948DA-31
品名 : M3 重荷重ボールプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BSTH3A |
|---|---|---|---|
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に(重荷重用) | ねじサイズ | M3 |
| 本体長さ | 9mm | ボール径 | 1.5mm |
| 荷重(最小~最大) | 5~7N | 取付け方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | 六角 | 耐熱温度 | 100℃ |
| 材質 | 本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50~60) |
質量 | 0.2g |
| レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに | |||
| 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/07/31 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。