詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DA-34

品名 : M6 重荷重ボールプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BSTH6A
用途 しゅう動部の位置決め用に(重荷重用) ねじサイズ M6
本体長さ 15mm ボール径 3.5mm
荷重(最小~最大) 28~40N 取付け方法 ねじ込み
レンチ穴 六角 耐熱温度 100℃
材質 本体:スチール(SUM22L)、
コイルバネ:SWPA
ボール:スチール(HRC50~60)
質量 2g
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)
追加説明
カタログ価格

345 (税抜)/ 380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/08/21 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA948DA-31 M3 重荷重ボールプランジャー
EA948DA-32 M4 重荷重ボールプランジャー
EA948DA-33 M5 重荷重ボールプランジャー
EA948DA-34 M6 重荷重ボールプランジャー
EA948DA-35 M8 重荷重ボールプランジャー
EA948DA-36 M10 重荷重ボールプランジャー
EA948DA-37 M12 重荷重ボールプランジャー
EA948DA-38 M16 重荷重ボールプランジャー
EA948DA-39 M20 重荷重ボールプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • B:3.5㎜     C:15㎜     D:1㎜
  • 荷重表示について
  • 荷重の識別を容易にするため、レーザーによるマーキングを背面に付与しています。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top