品番 : EA948DB-31
品名 : M3 重荷重ボールプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LBSTH3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に(重荷重用) | ねじサイズ | M3 |
| 本体長さ | 7mm | ボール径 | 1.5mm |
| 荷重(最小~最大) | 5~7N | モーメント | 取付け:0.1N・m 取外し:0.07N・m |
| 取付け方法 | ねじ込み | レンチ穴 | マイナス |
| 耐熱温度 | 80℃ | 材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ:SWPA ボール:SUJ2(HRC56~60) ロングロック:ポリアミド |
| 質量 | 0.2g | ||
| 【緩み防止機能(ロングロック)付】 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 |
|||
| レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに | |||
| 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。