詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DB-32

品名 : M4 重荷重ボールプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LBSTH4
用途 しゅう動部の位置決め用に(重荷重用) ねじサイズ M4
本体長さ 9mm ボール径 2.5mm
荷重(最小~最大) 12~22N モーメント 取付け:0.18N・m
取外し:0.12N・m
取付け方法 ねじ込み レンチ穴 マイナス
耐熱温度 80℃ 材質 本体:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
コイルバネ:SWPA
ボール:SUJ2(HRC56~60)
ロングロック:ポリアミド
質量 0.6g
【緩み防止機能(ロングロック)付】
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

445 (税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/09 21:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA948DB-31 M3 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-32 M4 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-33 M5 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-34 M6 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-35 M8 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-36 M10 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-37 M12 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-38 M16 重荷重ボールプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • d:2.5mm   L:9mm   S:0.8mm   W:0.6mm   A:5mm
  • 荷重表示について
  • ロングロック機能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top