品番 : EA948DD-117
品名 : M12x 6mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式
カタログ訂正
25/12/08 サイズ(J)の訂正。誤:6mm、正:22.5mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TSP-12 |
|---|---|---|---|
| ピン | 6mm | ネジ径 | M12×P1.25 |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ) 本体:SUM22L(ユニクロメッキ) ピン:SUS303 六角ナット:鋼(ユニクロメッキ) |
重量 | 64.0g |
| 付属品 | 六角ナット | ||
| シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー | |||
| ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計。 | |||
| ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。 | |||
| ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。 | |||
| 【主な使用用途】 背もたれなどの角度位置決めに 高さ調整に スライド位置決めに |
|||
| ※サイズ詳細は、画像「エスコ寸法図」を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948DD-116 M10x 5mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式 |
| EA948DD-117 M12x 6mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式 |
| EA948DD-118 M16x 8mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
