詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DD-118

品名 : M16x 8mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式

カタログ訂正

25/12/08 サイズ(J)の訂正。誤:8mm、正:29mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 TSP-16
ピン 8mm ネジ径 M16×P1.5
材質 レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)
本体:SUM22L(ユニクロメッキ)
ピン:SUS303
六角ナット:鋼(ユニクロメッキ)
重量 143.0g
付属品 六角ナット
シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計。
ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。
ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
【主な使用用途】
背もたれなどの角度位置決めに
高さ調整に
スライド位置決めに
※サイズ詳細は、画像「エスコ寸法図」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/06 08:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1215ページ
バリエーション一覧
EA948DD-116 M10x 5mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式
EA948DD-117 M12x 6mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式
EA948DD-118 M16x 8mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:8mm   B:M16×P1.5   C:24㎜\nD:59.4㎜   E:13㎜   F:46.4㎜   \nG:18㎜   H:35㎜   I:6㎜   \nJ:29mm   K:16㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top