品番 : EA948DD-24
品名 : M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | NDXNS20 |
---|---|---|---|
用途 | 位置決め時にノーズ操作が必要な場合に | ねじサイズ | M20 |
ノーズ径 | 10mm | ノブ径 | 33mm |
全長 | 61mm | ナット | シングルナット |
荷重(最小~最大) | 15~32N | ノーズ機械強度 | 許容せん断力:2355N |
取付方法 | ねじ込(スパナ) | 耐熱温度 | 80℃ |
材質 | 本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58~62) |
質量 | 84g |
ネジ部が短いショートタイプ | |||
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 | |||
ネジ部に逃げ加工を施してあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1261ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948DD-21 M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー |
EA948DD-22 M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー |
EA948DD-23 M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー |
EA948DD-24 M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。