詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DD-62

品名 : M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 NDXN10
用途 位置決め時にノーズ操作が必要な場合に ねじサイズ M10
ノーズ径 5mm ノブ径 21mm
全長 43.5mm ナット シングルナット
荷重(最小~最大) 5~12N ノーズ機械強度 許容せん断力:589N
取付方法 ねじ込み(スパナ) 推奨面取りサイズ 60°面取り/深さ2.5
耐熱温度 80℃ 材質 本体:SUM22L
ノブ:ポリアミド
コイルバネ:SUS301
ノーズ:SUM22L(HRC58~62)
質量 20g
コストパフォーマンスに優れたタイプ
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/06 09:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1261ページ
バリエーション一覧
EA948DD-61 M8 x 4mm [シングルナット]インデックスプランジャー
EA948DD-62 M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー
EA948DD-63 M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー
EA948DD-64 M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー
EA948DD-65 M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー
EA948DD-71 M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
EA948DD-72 M10x 5mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
EA948DD-73 M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
EA948DD-74 M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
EA948DD-75 M20x10mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:5mm   C:21mm   D:43.5mm   J:13mm
  • 荷重表示について

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top