品番 : EA948DD-73
品名 : M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | NDXN12L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 位置決め時にノーズ操作が必要な場合に | ねじサイズ | M12 |
| ノーズ径 | 6mm | ノブ径 | 25mm |
| 全長 | 51.7mm | ナット | シングルナット |
| 荷重(最小~最大) | 6~14N | ノーズ機械強度 | 許容せん断力:848N |
| 取付方法 | ねじ込み(スパナ) | 推奨面取りサイズ | 60°面取り/深さ3.5 |
| 耐熱温度 | 80℃ | 材質 | 本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58~62) |
| 質量 | 28g | ||
| コストパフォーマンスに優れたタイプ | |||
| ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 | |||
| ノーズロック型:ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。 | |||
| ※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/31 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。