品番 : EA948DJ-13
品名 : M6 x25mm [半球]ボールスクリュー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BSF6X25 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6 | 全長 | 25mm |
| 六角穴対辺 | 3mm | ボール径 | φ4.0mm |
| ボール形状 | 半球 | 材質 | 本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67) |
| 質量 | 3.9g | ||
| 半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※ボールの回転防止はされていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/01 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。