詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DJ-21

品名 : M10x16mm [半球]ボールスクリュー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BSF10X16
ねじサイズ M10 全長 16mm
六角穴対辺 5mm ボール径 φ7.0mm
ボール形状 半球 材質 本体:SCM435(HRC33~39)
ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量 6.8g
半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
RoHS対応品
※ボールの回転防止はされていません。
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/01 13:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0661ページ
バリエーション一覧
EA948DJ-1 M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-2 M4 x10mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-3 M4 x16mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-6 M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-7 M5 x12mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-8 M5 x20mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-11 M6 x10mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-12 M6 x16mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-13 M6 x25mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-16 M8 x12mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-17 M8 x20mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-18 M8 x30mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-21 M10x16mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-22 M10x25mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-23 M10x35mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-26 M12x20mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-27 M12x30mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-28 M12x40mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-31 M16x25mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-32 M16x35mm [半球]ボールスクリュー
EA948DJ-33 M16x50mm [半球]ボールスクリュー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • 半球タイプ
  • A:16mm   B:M10   ボール径:φ7.0mm
  • 使用例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top