詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DJ-206

品名 : M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BCF8X20
ねじサイズ M8 長さ 20mm
六角穴対辺 6mm ボール径 φ5.5㎜
ボール形状 半球 材質 本体:SCM435(HRC33~39)
ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量 13.5g
半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
RoHS対応品
※ボールの回転防止はされていません。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/29 13:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0661ページ
バリエーション一覧
EA948DJ-201 M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-202 M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-203 M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-206 M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-207 M8 x35mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-208 M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-211 M10x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-212 M10x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-213 M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-216 M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-217 M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-218 M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-221 M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-222 M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-223 M16x90mm [半球]ボールキャップスクリュー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • 半球タイプ
  • A:20mm   B:13mm   E:M8
  • 使用例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top