品番 : EA948DJ-211
品名 : M10x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BCF10X25 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | 長さ | 25mm |
| 六角穴対辺 | 8mm | ボール径 | φ7.0㎜ |
| ボール形状 | 半球 | 材質 | 本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67) |
| 質量 | 26g | ||
| 半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※ボールの回転防止はされていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/07/29 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。