詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DM-1

品名 : M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ730-06009
ねじサイズ M6 高さ 16mm
ボール径 7.4mm 六角二面幅 10mm
スイベル角 許容荷重 13.7kN
材質 本体:S45C 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
ボール:SUJ2(HRC50~55)
質量 12g
クランプヘッド、サポートヘッドに
ボールの回転防止はされていません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/28 11:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA948DM-1 M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト
EA948DM-2 M8 x 9mm [ボールエンド]ボルト
EA948DM-3 M10x11mm [ボールエンド]ボルト
EA948DM-4 M12x12mm [ボールエンド]ボルト
EA948DM-5 M16x16mm [ボールエンド]ボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。\n
  • A:16mm   B:7.4mm   C:10mm   D:9mm
  • クランプヘッド、サポートヘッドに。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top