品番 : EA948DM-5
品名 : M16x16mm [ボールエンド]ボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ730-16025 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | 高さ | 41mm |
| ボール径 | 20mm | 六角二面幅 | 27mm |
| スイベル角 | 9° | 許容荷重 | 96.4kN |
| 材質 | 本体:S45C 四三酸化鉄皮膜 ボール:SUJ2(HRC50~55) |
質量 | 115g |
| クランプヘッド、サポートヘッドに | |||
| ボールの回転防止はされていません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/28 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948DM-1 M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト |
| EA948DM-2 M8 x 9mm [ボールエンド]ボルト |
| EA948DM-3 M10x11mm [ボールエンド]ボルト |
| EA948DM-4 M12x12mm [ボールエンド]ボルト |
| EA948DM-5 M16x16mm [ボールエンド]ボルト |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。