品番 : EA948DM-11
品名 : M8 x17mm トグルパッド
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ731-08017 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8 | 高さ | 17mm |
幅 | 15mm | 六角二面幅 | 13mm |
スイベル角 | 9° | 許容荷重 | 静荷重:8kN 繰返し荷重:5.3kN |
材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部) |
重量 | 18g |
クランプヘッド、サポートヘッドに | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 05:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0671ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948DM-11 M8 x17mm トグルパッド |
EA948DM-12 M12x25mm トグルパッド |
EA948DM-13 M16x33mm トグルパッド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。